Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-und Säureschlauch 25x5,5mm grün 15 bar Betriebsdruck, mit Kupferlitze


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1100000213
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

Vielzweck-und Säureschlauch 6450

Robuster, strapazierfähiger, flexibler Gummivielzweck- und Chemieschlauch, geeignet für Luft, Wasser, Seewasser, Säuren, Laugen und eine Vielzahl von Chemikalien auch bei hohen Temperaturen (medienabhängig).
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Temperaturbereich:
-40°C bis +100°C (medienabh.), Dampf bis +130°C
Wandstärke:
5,5 mm
Biegeradius:
250 mm
ID:
25 mm
AD:
37
Norm:
EN 12115:2011 und TRbF 131, Teil 2 § 5.5
Innenseele:
Ethylen-Propylen-Gummimischung
Einlagen:
Rayoncord, gewickelt/Kupferlitze
Aussendecke:
Synthetische Gummimischung
Betriebsdruck bar:
15
Platzdruck bar:
45
Weitere Suchbegriffe: Kupferlitze, Litze, Litzen, Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, litze grün, litze, chemieschlauch dn25, Vielzweckund, Säureschlauch, 6450, Vielzweck-und Säureschlauch 25x5.5mm Grün 15 bar Betriebsdruck mit Kupferlitze.Vielzweck-und Säureschlauch 25x5.5mm, CORROSIV/EN 12115 25, 6450251200, Vielzweck-und Säureschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 34,04*
€ 40,51
pro Meter
ab 2 Meter
€ 33,69*
€ 40,09
pro Meter
ab 5 Meter
€ 31,68*
€ 37,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 30,73*
€ 36,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,26*
€ 34,82
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 24,65*
€ 29,33
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 819,16*
Sonstiges
k.A.
ab € 2.455,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.