Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-und Säureschlauch 25x5,5mm grün 15 bar Betriebsdruck, mit L: 120 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1102000181
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

Vielzweck-und Säureschlauch 6450

Robuster, strapazierfähiger, flexibler Gummivielzweck- und Chemieschlauch, geeignet für Luft, Wasser, Seewasser, Säuren, Laugen und eine Vielzahl von Chemikalien auch bei hohen Temperaturen (medienabhängig).
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Temperaturbereich:
-40°C bis +100°C (medienabh.), Dampf bis +130°C
Wandstärke:
5,5 mm
Biegeradius:
250 mm
ID:
25 mm
Innenseele:
Ethylen-Propylen-Gummimischung
Einlagen:
Rayoncord, gewickelt/Kupferlitze
Aussendecke:
Synthetische Gummimischung
Betriebsdruck bar:
15
Platzdruck bar:
45
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, chemieschlauch dn25, universalschlauch, Vielzweckund, Säureschlauch, 6450, Vielzweck-und Säureschlauch 25x5.5mm Grün 15 bar Betriebsdruck mit L: 120 m.Vielzweck-und Säureschlauch 25x5.5mm, 6450251200-RL, Vielzweck-und Säureschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.453,48*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 120 Meter (ab € 20,44567* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.727,32*
€ 3.245,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.693,43*
€ 3.205,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.557,71*
€ 3.043,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.495,95*
€ 2.970,18
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.453,48*
€ 2.919,64
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 24,62*
Sonstiges
k.A.
ab € 818,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.