Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Industrieschlauch NW 80 80 x 8 mm, 8 bar Betriebsdruck, schwarz L: 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1102000099
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
industriewasserschlauch dn80
industrie wasserschlauch

Gummi-Wasserschlauch mit Gewebeeinlage

Dorngewickelter, leistungsstarker und strapazierfähiger Standard-Gummiwasserschlauch, einfach zu handhaben.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-30°C bis +60°C
Wandstärke:
8 mm
Biegeradius:
800 mm
ID:
80 mm
Innenseele:
SBR-Gummimischungz, glatt
Einlagen:
Textilcord, gewickelt
Aussendecke:
SBR-Gummimischung, stoffgemustert
Betriebsdruck bar:
10
Platzdruck bar:
30
Weitere Suchbegriffe: GummiWasserschlauch, Gewebeeinlage, Gummi-Industrieschlauch NW 80 80x8 mm 8 bar Betriebsdruck Schwarz L: 40 m.Gummi-Industrieschlauch NW 80, Wasserschlauch, Gummischlauch, Gummiwasserschlauch, 1550800400-RL, Gummi-Wasserschlauch mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 786,85*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 19,67125* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 917,39*
€ 1.091,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 906,96*
€ 1.079,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 864,09*
€ 1.028,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 833,34*
€ 991,67
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 786,85*
€ 936,35
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 76,38*
Ähnlich
k.A.
ab € 97,87*
Ähnlich
k.A.
ab € 123,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 24,14*
Ähnlich
k.A.
ab € 36,29*
Ähnlich
Teguma
3040022000-40
ab € 7,59*
Ähnlich
Teguma
3040035000-40
ab € 11,215*
Ähnlich
Teguma
3040040000-40
ab € 8,76*
Ähnlich
Teguma
3040042000-40
ab € 15,25*
Ähnlich
Teguma
3040045000-40
ab € 15,67*
Ähnlich
Teguma
3040048000-40
ab € 16,65*
Ähnlich
Teguma
3040060000-40
ab € 19,50*
Ähnlich
Teguma
3040063000-40
ab € 22,35*
Ähnlich
Teguma
3040200000-20
ab € 100,15*
Ähnlich
Teguma
3040250000-10
ab € 160,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.