Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Industrieschlauch NW 110 110 x 8 mm, 15 bar Betriebsdruck, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1105000110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
industrie wasserschlauch

Gummi-Industrieschlauch 160

Hochleistungsfähiger Gummi-Industriewasserschlauch, dorngewickelt, robust, strapazierfähig und flexibel, dorngewickelt, für Werften, Schifffahrt, kommunale Bereiche, Landwirtschaft, Industrie und Baugewerbe.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-35°C bis +70°C, in Spitzen bis +85°C
Wandstärke:
8 mm
Biegeradius:
110 mm
ID:
110 mm
AD:
126
Innenseele:
Gummimischung
Einlagen:
Textilcord, gewickelt
Aussendecke:
Gummimischung
Betriebsdruck bar:
15
Platzdruck bar:
45
Weitere Suchbegriffe: GummiIndustrieschlauch, 160, Gummi-Industrieschlauch NW 110 110x8 mm 15 bar Betriebsdruck Schwarz.Gummi-Industrieschlauch NW 110, Wasserschlauch, INDUCORD/10, 1601100400, Gummi-Industrieschlauch 160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,37*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 97,66*
€ 116,22
pro Meter
ab 2 Meter
€ 96,04*
€ 114,29
pro Meter
ab 5 Meter
€ 92,41*
€ 109,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 90,23*
€ 107,37
pro Meter
ab 500 Meter
€ 76,37*
€ 90,88
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 24,17*
Ähnlich
Teguma
3040100000-40
ab € 27,17*
Ähnlich
Teguma
3040250000-10
ab € 160,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.