Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3040250000-10 Industriewasserschlauch INDUCORD® L.10m ID 254,0mm AD 275,0


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEGUMA 3040250000-10 Industriewasserschlauch INDUCORD® L.10m ID 254,0mm AD 275,0
TEGUMA 3040250000-10 Industriewasserschlauch INDUCORD® L.10m ID 254,0mm AD 275,0
TEGUMA 3040250000-10 Industriewasserschlauch INDUCORD® L.10m ID 254,0mm AD 275,0
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861343
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3040250000-10
EAN/GTIN:
     4030477004559
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch
wasserschlauch 10m
TEGUMA 3040250000-10 Industriewasserschlauch INDUCORD® L.10m ID 254,0mm AD 275,0mm TEGUMA Industriewasserschlauch für Betriebswasser · Gülle und leichte Säuren und Laugen. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 12,200kg · Aufdruck: Inducord® Water
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
3040250000-10
Werksnummer:
8003616338
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Industriewasserschlauch
Ausfuehrung:
Innen-Ø 254,0 mm Außen-Ø 275,0 mm
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 160,26*
€ 193,64*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 180,466*
€ 197,146*
2 Tage
unbekannt
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 181,106*
€ 197,996*
4 Tage
800
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 187,705*
€ 204,775*
Lager 1955
80
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 189,55*
€ 207,20*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 207,20*
€ 246,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 206,17*
€ 245,34
pro Meter
ab 50 Meter
€ 205,12*
€ 244,09
pro Meter
ab 500 Meter
€ 189,55*
€ 225,56
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 2.072,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.