Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3040200000-20 Industriewasserschlauch INDUCORD® L.20m ID 203,0mm AD 224,0


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEGUMA 3040200000-20 Industriewasserschlauch INDUCORD® L.20m ID 203,0mm AD 224,0
TEGUMA 3040200000-20 Industriewasserschlauch INDUCORD® L.20m ID 203,0mm AD 224,0
TEGUMA 3040200000-20 Industriewasserschlauch INDUCORD® L.20m ID 203,0mm AD 224,0
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861342
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3040200000-20
EAN/GTIN:
     4030477004542
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch
wasserschlauch 20m
TEGUMA 3040200000-20 Industriewasserschlauch INDUCORD® L.20m ID 203,0mm AD 224,0mm TEGUMA Industriewasserschlauch für Betriebswasser · Gülle und leichte Säuren und Laugen. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 9,900kg · Aufdruck: Inducord® Water
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
3040200000-20
Werksnummer:
8003616337
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
TN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Industriewasserschlauch
Ausfuehrung:
Innen-Ø 203,0 mm Außen-Ø 224,0 mm
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 99,80*
€ 123,57*
9 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 112,824*
€ 125,934*
2 Tage
unbekannt
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 113,526*
€ 126,436*
4 Tage
4000
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 117,14*
€ 130,53*
Lager 1955
200
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 118,53*
€ 132,73*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 132,73*
€ 157,95
pro Meter
ab 40 Meter
€ 132,06*
€ 157,15
pro Meter
ab 100 Meter
€ 131,40*
€ 156,37
pro Meter
ab 500 Meter
€ 118,53*
€ 141,05
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 2.654,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.