| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847101470628 Herst.-Nr.: 101470628 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Pneufit-Schnellsteckverbindungen, Kompakte Einheiten mit optimaler Schlauchsicherung, O-Ringe aus silikonfreiem Nitrilkautschuk, Teflonfreie Dichtvorbeschichtung bei kegeligen Gewinden und O-Ring-Abdichtung bei zylindrischen Gewinden, Einfache und schnelle Rohr-/Schlauchmontage, Integrierter Innensechskant bei allen geraden Verschraubungen erleichtert die Montage, Einfacher und schneller Aufbau von pneumatischen Systemen, Zuverlässig und korrosionsbeständig Technische Eigenschaften: Betriebsdruck Bar: -0.9...18bar Betriebstemperatur C: -20...80°C Gewinde: R1/4 Material Gehäuse: Glasgefülltes Nylon Rohr Länge mm: 6mm Serie: Pneufit Weitere Informationen: | | Betriebsdruck Bar: | -0.9...18bar | Betriebstemperatur C: | -20...80°C | Gewinde: | R1/4 | Material Gehäuse: | Glasgefülltes Nylon | Rohr Länge mm: | 6mm | Serie: | Pneufit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Messing-Bogen, Messing-Winkel, Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Winkelstück, messing-winkel 90°, imi norgren originalteile, winkelstück messing, 847101470628, 101470628 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,24* | € 3,06* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,26* | € 3,38* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 3,78* | € 4,90* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,32* | € 5,26* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 4,338* | € 5,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|