| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2595220 Herst.-Nr.: 101470628 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stecker A = R1/4 Stecker Stecker B = 6-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Schwenkbares Winkelstück Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Gewindeanschluss = R1/4 Stecker Serie = PNEUFIT 10 Eingangsanschluss = R 1/4-Außengewinde Anzahl der Einlassöffnungen = 1 Ausgangsanschluss = Einsteckmontage 6 mm Anzahl der Auslassöffnungen = 1 Betriebsdruck max. = 18 bar Weitere Informationen: | | Stecker A: | R1/4 Stecker | Stecker B: | 6-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Schwenkbares Winkelstück | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Gewindeanschluss: | R1/4 Stecker | Serie: | PNEUFIT 10 | Eingangsanschluss: | R 1/4-Außengewinde | Anzahl der Einlassöffnungen: | 1 | Ausgangsanschluss: | Einsteckmontage 6 mm | Anzahl der Auslassöffnungen: | 1 | Betriebsdruck max.: | 18 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Messing-Bogen, Messing-Winkel, Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Winkelstück, messing-winkel 90°, imi norgren originalteile, winkelstück messing, 2595220, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Norgren, 101470628, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,25* | € 3,11* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,27* | € 3,39* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 3,78* | € 4,96* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,33* | € 5,29* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 4,328* | € 5,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|