| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-M649129 Herst.-Nr.: 101470628 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 101470628 Drehbare Winkelverschraubung PUSH-ON-Schnellverschraubungen Serie 24 Anschluss: Ø4-15mm Robustes und kompaktes Design. Einfache und schnelle Montage von Pneumatiksystemen. Korrisionsbeständig Hohe Betriebssicherheit durch formschlüssige Schlauchverbindung auch bei Handmontage. Gut geeignet für sehr flexble und weiche Schläuche mit kleinen Biegeradien. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Rohr-/Schlauchgöße: | 6 mm | Gewindegröße: | R1/4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Messing-Bogen, Messing-Winkel, Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Winkelstück, messing-winkel 90°, imi norgren originalteile, winkelstück messing, Norgren|Verschraubungen, Schläuche, Zubehör|Verschraubungen|Pneufit-Schnellsteckverbindungen|Winkelverbindungen und drehbare Winkel-, Ein- und Aufschraubverschraubungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,25* | € 3,11* | | | | Lager 4065 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,27* | € 3,39* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 3,78* | € 4,96* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,33* | € 5,29* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 4,328* | € 5,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|