Übersicht | "Pneumatik Winkelstück"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 10,26* pro Stück |
| |
Winkelstück, innen/außen, G/R 1/2, SW 21, Messing blank (18 Angebote) Winkelstück, innen/außen, G/R 1/2, SW 21, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank |
|
ab € 3,04* pro Stück |
| |
Winkelstück, 90°, innen/innen, G 1, Druck 16 bar, Messing blank (5 Angebote) Winkelstück, 90°, innen/innen, G 1, Betriebsdruck max. 16 bar, Betriebstemperatur max. 120 °C, Messing blank |
|
ab € 5,90* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,54* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,27* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,54* pro Stück |
| |
Winkelstück, innen/außen, G/R 1/8, SW 10, Messing vernickelt (6 Angebote) Winkelstück, innen/außen, G/R 1/8, SW 10, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt |
|
ab € 0,87* pro Stück |
| |
Winkelstück, innen/außen, G/R 1, SW 30, Messing blank (7 Angebote) Winkelstück, innen/außen, G/R 1, SW 30, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank |
|
ab € 5,86* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,56* pro Stück |
| |
Winkelstück, innen/außen, G/R 3/8, SW 17, Messing vernickelt (6 Angebote) Winkelstück, innen/außen, G/R 3/8, SW 17, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt |
|
ab € 1,80* pro Stück |
| |
Winkelstück, 90°, innen/außen, G 1, Druck 16 bar, Messing blank (5 Angebote) Winkelstück, 90°, innen/außen, G 1, Betriebsdruck max. 16 bar, Betriebstemperatur max. 120 °C, Messing blank |
|
ab € 6,64* pro Stück |
| |
Bogen 1, lang, 90°, IG/AG, Rp/R 1/2, schw. Temperguss feuerverz. (8 Angebote) Bogen 1, lang, 90°, IG/AG, Rp/R 1/2, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreit... |
|
ab € 1,96* pro Stück |
| |
Winkelstück, innen/innen, G 3/8, SW 17, Messing blank (18 Angebote) Winkelstück, innen/innen, G 3/8, SW 17, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank |
|
ab € 2,00* pro Stück |
| |
Bogen 1 lang, 90°, IG/AG, Rp/R 1 1/4, schw. Temperguss feuerverz. (7 Angebote) Bogen 1, lang, 90°, IG/AG, Rp/R 1 1/4, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbre... |
|
ab € 7,96* pro Stück |
| |
Winkelstück, außen/außen, R 1, SW 30, Messing blank (7 Angebote) Winkelstück, außen/außen, R 1, SW 30, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank |
|
ab € 5,45* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Pneumatik Winkelstück | | | Druckluft Winkelstücke - Winkelfittings für pneumatische Leitungen
Das Winkelfitting verändert die Führung einer pneumatischen Leitung. Es ist in vielen Winkelgrößen erhältlich und bietet zwei Anschlüsse.
Druckluft Winkelstücke im Überblick
Dieses Fitting ist ein gebogenes Anschlussstück für die Verbindung zweier pneumatischer Leitungen. Die Aufgaben des Druckluft Winkelstückes umfassen Richtungswechsel der Leitung zur
- Anpassung an die gewünschte Leitungsführung,
- Verbindung bei verschiedenartigen Leitungsmaßen oder
- Reduzierung des Durchflusses.
Das Winkelstück hat einen definierten Winkel, der sich in einem Wertebereich von 20° und 90° bewegt. Es richtet die Leitung in die gewünschte Richtung aus. Einige Winkelstücke bieten verschiedenartige Anschlussmaße und -formen an. Sie wirken als Adapter im pneumatischen System. Die Druckluft Winkelstücke sind auch mit einer Reduzierfunktion erhältlich, die den Durchfluss begrenzt.
Auswahltipps für Winkelstücke
Die Winkelstücke sind mit durch ihre technischen Merkmale definiert:
- Winkelmaß,
- Gewindegröße und -art,
- Länge und Höhe des Fittings,
- Werkstoff,
- Eignung für Druck, Schwankungen und Temperaturwerte.
Das Winkelmaß bestimmt die erzeugte Biegung der Leitung. In seiner Gewindegröße, -art und den Maßen sollte sich das Winkelstück an den vorhandenen Leitungen vor Ort orientieren. Es steht eine Vielzahl an Varianten bereit. Die beiden Anschlüsse des Winkelstückes können gleich- oder verschiedenartig sein. Bei der Auswahl ist die Materialtreue von Fitting und Leitung empfehlenswert. Das Winkelstück sollte für die Druckluftqualität, den Druck, Schwankungen im System sowie die herrschenden Temperaturwerte geeignet sein.
Was leisten Druckluft Fittings?
Die Druckluft Fittings bieten viele Funktionen, die bei der Leitungsführung und nachträglichen Änderungen im System hilfreich sind. In der einfachsten Variante ist es ein gerades Rohrstück. Dieses Anschlussstück überbrückt einen Abstand zwischen zwei Leitungen, wirkt als Adapter oder Reduzierstück. Sehr kurze Anschlussstücke werden als Doppelnippel bezeichnet. Die Kombination von drei Anschlüssen ermöglicht ein T- oder Y-Stück. Es führt die Leitungen zusammen, teilt Ströme auf und ermöglicht einen Richtungswechsel. Das T-Stück bietet rechte Winkel, bei dem Y-Stück sind die Winkelmaße größer oder kleiner 90°. Im Bereich der Druckluft Fittings bieten sich X-Stücke oder Kreuzungsfittings an um vier Leitungen miteinander zu kombinieren.
|
|