Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor, Typ »CS1«, HALL-Sensor, 3-Draht, M8-Stecker, NO, NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
115536_235-203.jpg
115536_235-203.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846115535
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     235.202
EAN/GTIN:
     4047322326612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor, Typ »CS1«, HALL-Sensor, 3-Draht, M8-Stecker, 150 mm Kabel, NO, NPN Technische Eigenschaften: Ausführung: HALL-Sensor, 3-Draht, M8-Stecker, 150 mm Kabel, NO, NPN für Zylinder: Serie SE und SAI Typ: Typ CS1 Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 84129080
Weitere Informationen:
Ausführung:
HALL-Sensor, 3-Draht, M8-Stecker, 150 mm Kabel, NO, NPN
für Zylinder:
Serie SE und SAI
Typ:
Typ CS1
Ursprungsland:
CN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,58*
€ 21,85*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 15,73*
€ 21,94*
3 Tage
1
€ 8,50*
ab € 17,98*
€ 24,48*
€ 4,90*
ab € 18,14*
€ 25,43*
9 Tage
1
€ 4,30*
ab € 21,14*
€ 28,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.