Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Schottverbindung, M10x1,0, für Schlauch 4/6 mm, SW 14, PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
140-41.jpg
140-41.jpg
L-fitting.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846110844
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     140.41
EAN/GTIN:
     4047322027687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
riegler hydraulik winkelstück
hydraulik winkelstück
Winkel-Schottverbindung, M10x1,0, für Schlauch 4/6 mm, SW 14, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (60 °C), PA Gefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mit hoher Witterungsbeständigkeit. Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien. Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren. Technische Eigenschaften: Betriebsdruck max. bei 20 °C: 10 bar Betriebsdruck max. bei 60 °C: 1 bar für Schlauch: 4/6 mm Gewinde: M10x1,0 Klemmring: Polypropylen (PP) L1: 43,0 mm L2: 25,0 mm Landefeld_1zu1: WSCK 400 PA Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: WSCK400PA Rändelmutter: Polypropylen (PP) SW: 14 mm Ursprungsland: DE Verschraubungskörper: Polyamid (PA) Zolltarifnummer: 39174000
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebsdruck max. bei 60 °C:
1 bar
für Schlauch:
4/6 mm
Gewinde:
M10x1,0
Klemmring:
Polypropylen (PP)
L1:
43,0 mm
L2:
25,0 mm
Landefeld_1zu1:
WSCK 400 PA
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
WSCK400PA
Rändelmutter:
Polypropylen (PP)
SW:
14 mm
Ursprungsland:
DE
Verschraubungskörper:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 110844, 140.41, 846110844
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,60*
€ 2,03*
3 Tage
2659
1
€ 8,50*
ab € 1,62*
€ 2,49*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,91*
8 Tage
2659
1
€ 4,30*
ab € 2,04*
€ 3,13*
1
€ 5,90*
ab € 1,78*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 101,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.