Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Winkel-Schottverbindung, M10x1,0, für Schlauch 4/6 mm, SW 14, PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Winkel-Schottverbindung, M10x1,0, für Schlauch 4/6 mm, SW 14, PA
Riegler Winkel-Schottverbindung, M10x1,0, für Schlauch 4/6 mm, SW 14, PA
Riegler Winkel-Schottverbindung, M10x1,0, für Schlauch 4/6 mm, SW 14, PA
Riegler Winkel-Schottverbindung, M10x1,0, für Schlauch 4/6 mm, SW 14, PA
Riegler Winkel-Schottverbindung, M10x1,0, für Schlauch 4/6 mm, SW 14, PA
Artikel-Nr.:
     5417S-p1003718
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     140.41
EAN/GTIN:
     4047322027687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
riegler hydraulik winkelstück
hydraulik winkelstück
Winkel-Schottverbindung, M10x1,0, für Schlauch 4/6 mm, SW 14, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (60 °C), PA

Gefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mit

hoher Witterungsbeständigkeit.

Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien.

Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Klemmring:
Polypropylen (PP)
Verschraubungskörper:
Polyamid (PA)
Rändelmutter:
Polypropylen (PP)
Betriebsdruck max. bei 60 °C:
1 bar
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
für Schlauch:
4/6 mm
L2:
25 mm
L1:
43 mm
SW:
14 mm
Gewinde:
M10x1,0
Weitere Suchbegriffe: Riegler, Winkel-Schottverbindung,, M10x1,0,, für, Schlauch, 4/6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,60*
€ 2,03*
2 Tage
2659
1
€ 8,50*
ab € 1,62*
€ 2,49*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,91*
7 Tage
2659
1
€ 4,30*
ab € 2,04*
€ 3,13*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,78*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.