Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Schottverbindung, M10x1,0, für Schlauch 4/6 mm, SW 14, PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322027687
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     140.41
EAN/GTIN:
     4047322027687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
riegler hydraulik winkelstück
hydraulik winkelstück
Winkel-Schottverbindung, M10x1,0, für Schlauch 4/6 mm, SW 14, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (60 °C), PA. Gefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mit hoher Witterungsbeständigkeit. Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien. Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebsdruck max. bei 60 °C:
1 bar
Verschraubungskörper:
Polyamid (PA)
Klemmring:
Polypropylen (PP)
Rändelmutter:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubungen »Polyamid« (PA), PA-Verschraubungen, Verschraubungen, Klemmringverschraubungen, Klemmringverschraubungen (Kunststoff), Schlauchverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,60*
€ 2,04*
2 Tage
2666
1
€ 8,50*
ab € 1,62*
€ 2,50*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,92*
Lager 214
2666
1
€ 4,30*
ab € 2,04*
€ 3,14*
1
€ 5,90*
ab € 1,78*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.