Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140.41, Riegler Winkel-Schottverbindung für Schlauch 4/6 Kunststoff PA Betriebsd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-474703
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110844
EAN/GTIN:
     4047322027687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
riegler hydraulik winkelstück
hydraulik winkelstück
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

140.41, 110844, Winkel-Schottverbindung für Schlauch 4/6 Kunststoff PA Betriebsdruck abhängig von Betriebstemp. max. 10 bar (bei 20°C) max. 1 bar (bei 60°C)

Winkel-Schottverbindung, M10x1,0, für Schlauch 4/6 mm, SW 14, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) /max. 1 bar (60 °C), PA

Gefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mit

hoher Witterungsbeständigkeit.

Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien.

Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6 GRAMM
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebsdruck max. bei 60 °C:
1 bar
Gewinde:
M10x1,0
für Schlauch:
4/6 mm
L1:
43,0 mm
SW:
14 mm
L2:
25,0 mm
Verschraubungskörper:
Polyamid (PA)
Klemmring:
Polypropylen (PP)
Rändelmutter:
Polypropylen (PP)
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
140.41
BAA059001:
110844
BAA271001:
4047322027687
BAA316001:
<p>Winkel-Schottverbindung, M10x1,0, für Schlauch 4/6 mm, SW
Weitere Suchbegriffe: Gerade Schottverbindung, WINKEL-SCHOTTVERBINDUNG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,60*
€ 2,03*
2 Tage
2659
1
€ 8,50*
ab € 1,62*
€ 2,49*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,91*
8 Tage
2659
1
€ 4,30*
ab € 2,04*
€ 3,13*
1
€ 5,90*
ab € 1,78*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.