Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischensegment »Multi-Link«, Segment G 1/2, Entnahmeeinheit 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZS-12.jpg
ZS-12.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846107403
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     ZS-12
EAN/GTIN:
     4047322350969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatikverteilerzwischensegment
Zwischensegment Druckluftverteiler
Zwischensegment Pneumatikverteiler
zwischensegment druckluftverteiler
Zwischensegment »Multi-Link«, Segment G 1/2, Entnahmeeinheit 1, Betriebsdruck max. 16 bar, Temp. -20 °C bis 100 °C Technische Eigenschaften: Anschluss: Segment G 1/2 Anschlussgewinde: G 1/2 innen Betriebsdruck max.: 16 bar Dichtmaterial: NBR Entnahmeeinheiten: 1 Landefeld_1zu1: MLiG REP Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: MLiGREP Material: Stahl / Messing verzinkt Medium: Druckluft, nicht aggressive Gase Temperaturbereich max.: 100 °C Temperaturbereich min.: -20 °C Ursprungsland: SE Zolltarifnummer: 84812090
Weitere Informationen:
Anschluss:
Segment G 1/2
Anschlussgewinde:
G 1/2 innen
Betriebsdruck max.:
16 bar
Dichtmaterial:
NBR
Entnahmeeinheiten:
1
Landefeld_1zu1:
MLiG REP
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
MLiGREP
Material:
Stahl / Messing verzinkt
Medium:
Druckluft, nicht aggressive Gase
Temperaturbereich max.:
100 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: ZS-12, 107403, 846107403
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 23,52*
€ 30,34*
1
€ 4,90*
ab € 24,52*
€ 32,67*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,36*
€ 32,88*
Lager 8670
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 27,58*
€ 33,68*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 26,58*
€ 34,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 168,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
244.908-10
ab € 2,32*
Zubehör
Riegler
244.909
ab € 2,41*
Zubehör
Riegler
244.907
ab € 1,90*
Zubehör
Riegler
244.908
ab € 2,23*
Zubehör
Riegler
244.908-9
ab € 5,57*
Zubehör
Riegler
244.906
ab € 4,03*
Zubehör
Riegler
244.904
ab € 1,97*
Zubehör
Riegler
244.904-1
ab € 2,87*
Zubehör
Riegler
244.905
ab € 2,35*
Zubehör
Riegler
244.903
ab € 4,17*
Zubehör
Riegler
244.901
ab € 1,89*
Zubehör
Riegler
244.900
ab € 2,23*
Zubehör
Riegler
244.902
ab € 2,42*
Zubehör
Riegler
244.915
ab € 5,69*
Zubehör
Riegler
244.917
ab € 9,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.