Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZS-12, Riegler Zwischensegment »Multi-Link«, Segment G 1/2, Entnahmeeinheit 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-937988
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107403
EAN/GTIN:
     4047322350969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatikverteilerzwischensegment
Zwischensegment Druckluftverteiler
Zwischensegment Pneumatikverteiler
zwischensegment druckluftverteiler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ZS-12, 107403, Zwischensegment »Multi-Link«, Segment G 1/2, Entnahmeeinheit 1

Zwischensegment »Multi-Link«, Segment G 1/2, Entnahmeeinheit 1, Betriebsdruck max. 16 bar, Temp.-20 °C bis 100 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
136 GRAMM
Anschluss:
Segment G 1/2
Betriebsdruck max.:
16 bar
Entnahmeeinheiten:
1
Anschlussgewinde:
G 1/2 innen
Dichtmaterial:
NBR
Material:
Stahl / Messing verzinkt
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
100 °C
Medium:
Druckluft, nicht aggressive Gase
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
ZS-12
BAA059001:
107403
BAA271001:
4047322350969
BAA316001:
<p>Zwischensegment »Multi-Link«, Segment G 1/2, Entnahmeeinh
Weitere Suchbegriffe: Zwischensegment, ZWISCHENSEGMENT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 23,52*
€ 30,34*
1
€ 4,90*
ab € 24,52*
€ 32,67*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,36*
€ 32,88*
11 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 27,58*
€ 33,68*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 26,58*
€ 34,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
244.908-10
ab € 2,32*
Zubehör
Riegler
244.909
ab € 2,41*
Zubehör
Riegler
244.907
ab € 1,90*
Zubehör
Riegler
244.908
ab € 2,23*
Zubehör
Riegler
244.908-9
ab € 5,57*
Zubehör
Riegler
244.906
ab € 4,03*
Zubehör
Riegler
244.904
ab € 1,97*
Zubehör
Riegler
244.904-1
ab € 2,87*
Zubehör
Riegler
244.905
ab € 2,35*
Zubehör
Riegler
244.903
ab € 4,17*
Zubehör
Riegler
244.901
ab € 1,89*
Zubehör
Riegler
244.900
ab € 2,23*
Zubehör
Riegler
244.902
ab € 2,42*
Zubehör
Riegler
244.915
ab € 5,69*
Zubehör
Riegler
244.917
ab € 9,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.