Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippel für Kuppl. NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehärtet/verz., G 1/4 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107381
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     244.904
EAN/GTIN:
     4047322061070
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
druckluftstecknippel nw 7,2
Nippel für Kuppl. NW 7,2 - 7,8, Stahl gehärtet/verz., G 1/4 IG, Betriebsdruck max. 16 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C
Weitere Informationen:
NW:
7,2 - 7,8
Anschluss:
G 1/4 IG
Länge:
36,0 mm
SW:
17 mm
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: stecknippel druckluft, stecknippel druckluft riegler, Nippel, Nippel für Kupplungen, Schlauchkupplungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.