Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischensegment »Multi-Link«, Segment G 1/2, Entnahmeeinheit 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322350969
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     ZS-12
EAN/GTIN:
     4047322350969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatikverteilerzwischensegment
Zwischensegment Druckluftverteiler
Zwischensegment Pneumatikverteiler
zwischensegment druckluftverteiler
Zwischensegment »Multi-Link«, Segment G 1/2, Entnahmeeinheit 1, Betriebsdruck max. 16 bar, Temp. -20 °C bis 100 °C.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
100 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Entnahmeeinheiten:
1
Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungen, Druckluftleitungssystem
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 23,45*
€ 30,37*
1
€ 4,90*
ab € 24,45*
€ 32,67*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,42*
€ 32,88*
10 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 27,55*
€ 33,68*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 26,62*
€ 34,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
244.908-10
ab € 2,31*
Zubehör
Riegler
244.909
ab € 2,44*
Zubehör
Riegler
244.907
ab € 1,89*
Zubehör
Riegler
244.908
ab € 2,22*
Zubehör
Riegler
244.908-9
ab € 5,55*
Zubehör
Riegler
244.906
ab € 4,03*
Zubehör
Riegler
244.904
ab € 1,97*
Zubehör
Riegler
244.904-1
ab € 2,86*
Zubehör
Riegler
244.905
ab € 2,34*
Zubehör
Riegler
244.903
ab € 4,19*
Zubehör
Riegler
244.901
ab € 1,88*
Zubehör
Riegler
244.900
ab € 2,22*
Zubehör
Riegler
244.902
ab € 2,41*
Zubehör
Riegler
244.915
ab € 5,65*
Zubehör
Riegler
244.917
ab € 10,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.