Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippel für Kuppl. NW 7,2-7,8, Stahl gehärtet/verz., R 1/8 AG PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107376
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     244.900
EAN/GTIN:
     4047322402729
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
druckluftstecknippel nw 7,2
Nippel für Kuppl. NW 7,2-7,8, Stahl gehärtet/verz., R 1/8 AG PTFE, Betriebsdr. max. 16 bar, Mediums/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C
Weitere Informationen:
NW:
7,2 - 7,8
Anschluss:
R 1/8 AG
Länge:
35,0 mm
SW:
13 mm
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: stecknippel druckluft, stecknippel druckluft riegler, Nippel, Nippel für Kupplungen, Schlauchkupplungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.