Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, Tülle LW 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
243-44.jpg
243-44.jpg
symbol_einseitig_absperrend.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846107214
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     243.44
EAN/GTIN:
     4047322059664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, Tülle LW 6, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung für eine Vielzahl von Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten! Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert. Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten. Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive. Technische Eigenschaften: Anschluss: LW 6 Betriebsdruck: 0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) Dichtmaterial: NBR Durchfluss: 1000 l/min (Luft) Durchflusswertmessung: bei 6 bar und ¿p = 0,5 bar Feder: Edelstahl Gehäuse: Messing blank Hülse: Messing blank Landefeld_1zu1: KDS 6 NW7 Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: KDS6NW7 Länge: 58,0 mm Mediumstemperatur max.: 100 °C Mediumstemperatur min.: -20 °C NW: 7,2 Sprengring: Edelstahl SW: 21 mm Umgebungstemperatur max.: 100 °C Umgebungstemperatur min.: -20 °C Ursprungsland: DE Ventilkörper: Messing blank Verriegelungsstifte: Edelstahl Zolltarifnummer: 84812090
Weitere Informationen:
Anschluss:
LW 6
Betriebsdruck:
0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
1000 l/min (Luft)
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und ¿p = 0,5 bar
Feder:
Edelstahl
Gehäuse:
Messing blank
Hülse:
Messing blank
Landefeld_1zu1:
KDS 6 NW7
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
KDS6NW7
Länge:
58,0 mm
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
NW:
7,2
Sprengring:
Edelstahl
SW:
21 mm
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Ursprungsland:
DE
Ventilkörper:
Messing blank
Verriegelungsstifte:
Edelstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1168
5
€ 4,90*
ab € 2,49*
€ 3,46*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,82*
1
€ 5,90*
ab € 2,28*
€ 3,87*
1 Tag
27
1
€ 8,50*
ab € 2,66*
€ 4,07*
3 Tage
1343
1
€ 6,80*
ab € 2,80*
€ 4,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.352
ab € 0,78*
Zubehör
Riegler
243.10
ab € 0,53*
Zubehör
Riegler
243.06
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.351
ab € 0,62*
Zubehör
Riegler
243.07
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.762
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
243.761
ab € 1,02*
Zubehör
Riegler
243.218
ab € 1,30*
Zubehör
Riegler
243.219
ab € 2,24*
Zubehör
Riegler
243.52
ab € 0,94*
Zubehör
Riegler
243.57
ab € 0,90*
Zubehör
Riegler
243.50
ab € 0,49*
Zubehör
Riegler
243.55
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
243.48
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
243.54
ab € 0,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.