Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckwinkel für Kuppl. NW 7,2-7,8, MS vern., für Schlauch 8x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107254
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     243.761
EAN/GTIN:
     4047322356213
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
riegler schlauchanschluss
schlauchanschluß
Einsteckwinkel für Kuppl. NW 7,2-7,8, MS vern., für Schlauch 8x6, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C
Weitere Informationen:
NW:
7,2 - 7,8
Anschluss:
für Schlauch 8x6
Breite:
48,0 mm
Höhe:
27,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Einsteckwinkel für Kupplungen, Einsteckwinkel, Schlauchkupplungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.