Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, Tülle LW 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, Tülle LW 6
Riegler Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, Tülle LW 6
Riegler Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, Tülle LW 6
Riegler Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, Tülle LW 6
Riegler Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, Tülle LW 6
Artikel-Nr.:
     5417S-p1000478
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     243.44
EAN/GTIN:
     4047322059664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, Tülle LW 6, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C

Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung für eine Vielzahl von Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten!

Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert.

Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.

Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive.

Weitere Informationen:
SW:
21 mm
Nennweite:
7,2
Betriebsdruck:
0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Ventilkörper:
Messing blank
Gehäuse:
Messing blank
Verriegelungsstifte:
Edelstahl
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Ventil:
Messing blank
Feder:
Edelstahl
Sprengring:
Edelstahl
Hülse:
Messing blank
NW:
7,2
Dichtmaterial:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Länge:
58 mm
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δp = 0,5 bar
Durchfluss:
1000 l/min (Luft)
Schlüsselweite:
21 mm
Anschluss:
LW 6
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1168
5
€ 4,90*
ab € 2,49*
€ 3,46*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,82*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,28*
€ 3,87*
1 Tag
27
1
€ 8,50*
ab € 2,66*
€ 4,07*
3 Tage
1343
1
€ 6,80*
ab € 2,80*
€ 4,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.352
ab € 0,78*
Zubehör
Riegler
243.10
ab € 0,53*
Zubehör
Riegler
243.06
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.351
ab € 0,62*
Zubehör
Riegler
243.07
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.762
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
243.761
ab € 1,02*
Zubehör
Riegler
243.218
ab € 1,30*
Zubehör
Riegler
243.219
ab € 2,24*
Zubehör
Riegler
243.52
ab € 0,94*
Zubehör
Riegler
243.57
ab € 0,90*
Zubehör
Riegler
243.50
ab € 0,49*
Zubehör
Riegler
243.55
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
243.48
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
243.54
ab € 0,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.