Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780810639 00163XL Gesteppte Fleece Damenjacke Gr. 3XL, graphit meliert -ID-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
810639_B_zoom.jpg
810639_B_zoom.jpg
810639_B.jpg
810639_graphit_meliert_B.jpg
ID_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780810639 00163XL
Hersteller:
     ID IDENTITY
Herst.-Nr.:
     0827230013
EAN/GTIN:
     5709245936680
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Fleece Jacke
Fleecejacke
Ausführung und Verwendung:- schicke, gesteppte Melange-Fleecejacke- teilweise gefüttert mit schönen Details- Reißverschluss in Seitentaschen und seitlicher Kodelzug innen- für drinnen und draußen- gemäß OEKO-TEX® Standard 100Technische Eigenschaften: Ausführung Arbeitskleidung: Mikrofleece-Jacke Farbe: graphit-meliert Größe US: XXXL Größenbereich von-bis: S-4XL Katalog-Rabattgruppe: 8104 Lieferbedingungen: normal Marke: ID IDENTITY Material: 100 % Polyester Materialgewicht: 300 g/m² -Teilenummer: 3138603 Verfügbare Farben: grau meliert|graphit meliert Zolltarifnummer: 61103091
Weitere Informationen:
Ausführung Arbeitskleidung:
Mikrofleece-Jacke
Farbe:
graphit-meliert
Größe US:
XXXL
Größenbereich von-bis:
S-4XL
Katalog-Rabattgruppe:
8104
Lieferbedingungen:
normal
Marke:
ID IDENTITY
Material:
100 % Polyester
Materialgewicht:
300 g/m²
Precitool-Teilenummer:
3138603
Verfügbare Farben:
grau meliert|graphit meliert
Weitere Suchbegriffe: Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Steppjacke, Wattejacke, Wattierte Jacke, fleece jacke damen grau, damen jacke, damen jacke xxxl, 0827230013, 810639 00163XL, 780810639 00163XL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,45*
€ 71,59*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 46,53*
€ 71,91*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,37*
€ 77,42*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 14 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 21 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.