Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780810639 001200M Gesteppte Fleece Damenjacke Gr. M, grau meliert - ID -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
810639_B_zoom.jpg
810639_B_zoom.jpg
810639_B.jpg
810639_grau-meliert_B.jpg
ID_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780810639 001200M
Hersteller:
     ID IDENTITY
Herst.-Nr.:
     0827210009
EAN/GTIN:
     5709245936574
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Fleece Jacke
Fleecejacke
Ausführung und Verwendung:- schicke, gesteppte Melange-Fleecejacke- teilweise gefüttert mit schönen Details- Reißverschluss in Seitentaschen und seitlicher Kodelzug innen- für drinnen und draußen- gemäß OEKO-TEX® Standard 100Technische Eigenschaften: Ausführung Arbeitskleidung: Mikrofleece-Jacke Farbe: grau-meliert Größe US: M Größenbereich von-bis: S-4XL Katalog-Rabattgruppe: 8104 Lieferbedingungen: normal Marke: ID IDENTITY Material: 100 % Polyester Materialgewicht: 300 g/m² -Teilenummer: 3138593 Verfügbare Farben: grau meliert|graphit meliert Zolltarifnummer: 61103091
Weitere Informationen:
Ausführung Arbeitskleidung:
Mikrofleece-Jacke
Farbe:
grau-meliert
Größe US:
M
Größenbereich von-bis:
S-4XL
Katalog-Rabattgruppe:
8104
Lieferbedingungen:
normal
Marke:
ID IDENTITY
Material:
100 % Polyester
Materialgewicht:
300 g/m²
Precitool-Teilenummer:
3138593
Verfügbare Farben:
grau meliert|graphit meliert
Weitere Suchbegriffe: Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Steppjacke, Wattejacke, Wattierte Jacke, fleece jacke damen grau, damen jacke, damenjacke grau, 810639 001200M, 0827210009, 780810639 001200M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,83*
€ 72,07*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 47,15*
€ 72,39*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,28*
€ 77,78*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 14 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 21 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.