Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780810639 001200L Gesteppte Fleece Damenjacke Gr. L, grau meliert - ID -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
810639_B_zoom.jpg
810639_B_zoom.jpg
810639_B.jpg
810639_grau-meliert_B.jpg
ID_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780810639 001200L
Hersteller:
     ID IDENTITY
Herst.-Nr.:
     0827210010
EAN/GTIN:
     5709245936581
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Fleece Jacke
Fleecejacke
Ausführung und Verwendung:- schicke, gesteppte Melange-Fleecejacke- teilweise gefüttert mit schönen Details- Reißverschluss in Seitentaschen und seitlicher Kodelzug innen- für drinnen und draußen- gemäß OEKO-TEX® Standard 100Technische Eigenschaften: Ausführung Arbeitskleidung: Mikrofleece-Jacke Farbe: grau-meliert Größe US: L Größenbereich von-bis: S-4XL Katalog-Rabattgruppe: 8104 Lieferbedingungen: normal Marke: ID IDENTITY Material: 100 % Polyester Materialgewicht: 300 g/m² -Teilenummer: 3138592 Verfügbare Farben: grau meliert|graphit meliert Zolltarifnummer: 61103091
Weitere Informationen:
Ausführung Arbeitskleidung:
Mikrofleece-Jacke
Farbe:
grau-meliert
Größe US:
L
Größenbereich von-bis:
S-4XL
Katalog-Rabattgruppe:
8104
Lieferbedingungen:
normal
Marke:
ID IDENTITY
Material:
100 % Polyester
Materialgewicht:
300 g/m²
Precitool-Teilenummer:
3138592
Verfügbare Farben:
grau meliert|graphit meliert
Weitere Suchbegriffe: Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Steppjacke, Wattejacke, Wattierte Jacke, fleece jacke damen grau, damen jacke, damen jacke gr. l, 810639 001200L, 780810639 001200L, 0827210010
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,87*
€ 72,07*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 46,42*
€ 72,40*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,55*
€ 78,08*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 14 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 21 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.