Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780810638 001200L Gesteppte Fleece Herrenjacke Gr. L, grau meliert - ID -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
810638_B_zoom.jpg
810638_B_zoom.jpg
810638_B.jpg
810638_grau-meliert_B.jpg
ID_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780810638 001200L
Hersteller:
     ID IDENTITY
Herst.-Nr.:
     0826210010
EAN/GTIN:
     5709245936727
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Ausführung und Verwendung:- schicke, gesteppte Melange-Fleecejacke- teilweise gefüttert mit schönen Details- Reißverschluss in Seitentaschen und seitlicher Kodelzug innen- für drinnen und draußen- gemäß OEKO-TEX® Standard 100Technische Eigenschaften: Ausführung Arbeitskleidung: Mikrofleece-Jacke Farbe: grau-meliert Größe US: L Größenbereich von-bis: S-4XL Katalog-Rabattgruppe: 8104 Lieferbedingungen: normal Marke: ID IDENTITY Material: 100 % Polyester Materialgewicht: 300 g/m² -Teilenummer: 3138580 Verfügbare Farben: grau meliert|graphit meliert Zolltarifnummer: 61103091
Weitere Informationen:
Ausführung Arbeitskleidung:
Mikrofleece-Jacke
Farbe:
grau-meliert
Größe US:
L
Größenbereich von-bis:
S-4XL
Katalog-Rabattgruppe:
8104
Lieferbedingungen:
normal
Marke:
ID IDENTITY
Material:
100 % Polyester
Materialgewicht:
300 g/m²
Precitool-Teilenummer:
3138580
Verfügbare Farben:
grau meliert|graphit meliert
Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, Steppjacke, Wattejacke, Wattierte Jacke, fleecejacke herren grau l, herren jacke, herrenjacke gr.l, 810638 001200L, 0826210010, 780810638 001200L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,66*
€ 72,12*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 46,23*
€ 72,45*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,47*
€ 77,64*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 14 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 21 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.