Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppklebeband 3M, 3M-Scotch®, Typ 301E (Rolle 50 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
650110_0090_0094_B_zoom.jpg
650110_0090_0094_B_zoom.jpg
3M_Logo.jpg
650110_0090_0094_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760650110 0094
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100042903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Ausführung und Verwendung:- für Abdeckarbeiten mit sauberen Farbkanten bis zu 100 °C- kein Durchbluten der Farbe- gute Lackhaftung- rückstandsfrei entfernbar- lösemittel- und feuchtigkeitsbeständig- Papierträger mit Gummi-Harz Klebstoff- anschmiegsam und handreißbar- für Lackierarbeiten im Industriebereich- für Infrarot-/UV-Trocknungen verwendbar- Temperaturbeständigkeit kurzfristig bis +100 °C Technische Eigenschaften: Breite mm: 48 Herstellerartikelnummer: 7100042903 Länge m: 50 Stärke mµ: 125
Weitere Informationen:
Breite mm:
48
Herstellerartikelnummer:
7100042903
Länge m:
50
Stärke mµ:
125
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,68*
€ 8,31*
8 Tage
20
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,23*
€ 8,81*
9 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 8,90*
Lager 8670
6
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,37*
€ 9,15*
6 Tage
20
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 9,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 140 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 27,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.