Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppklebeband 301E Beige, 48mm x 50m 3M"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Kreppklebeband 301E, Beige, 48 mm x 50 m, 0.150 mm
3M™ Kreppklebeband 301E, Beige, 48 mm x 50 m, 0.150 mm
Artikel-Nr.:
     4682-4054596798090
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4054596798090
EAN/GTIN:
     4054596798090
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Kreppklebeband 301E Beige, 48mm x 50m 3M"
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,90*
ab € 6,68*
€ 8,54*
6 Tage
16
3
€ 4,90*
ab € 6,35*
€ 8,95*
3 Tage
20
20
€ 6,99*
ab € 7,23*
€ 8,98*
1 Tag
129
1
€ 7,90*
ab € 6,67*
€ 9,01*
Lager 4682
20
20
Frei Haus
ab € 7,29*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1458* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 181,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.