Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch- und Kabelbrücke DANCOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauch- und Kabelbrücke schwarz, Material: PVC, Belastbarkeit: 40 t, Kanalbreite: 90 mm, Anzahl der Kanäle: 2, Länge: 680 mm, Breite: 830 mm, Höhe: 90 mm
Schlauch- und Kabelbrücke schwarz, Material: PVC, Belastbarkeit: 40 t, Kanalbreite: 90 mm, Anzahl der Kanäle: 2, Länge: 680 mm, Breite: 830 mm, Höhe: 90 mm
Artikel-Nr.:
     8670-7003427508
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     20070
EAN/GTIN:
     4250912309180
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Ausführung: Diese Schlauch- und Kabelbrücke eignet sich für Schläuche und Kabel bis zu einem Durchmesser von maximal 75 mm. 2 Aufnahmekanäle je Durchmesser 75 mm Zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind Keine Befestigung nötig Beliebig zu verbreitern, indem Teile einfach ineinander verhakt werden Von beiden Seiten verwendbar Auch für LKW-Verkehr geeignet Mit reflektierender Folie Material: PVC, geruchsneutrale und komplett durchgefärbte Ausführung Gute Elastizität, auch bei niedrigen Temperaturen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,22*
€ 234,11*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,37*
€ 234,14*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,99*
€ 274,80*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,11*
€ 280,15*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 276,93*
€ 331,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,80*
€ 327,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,52*
€ 323,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,42*
€ 319,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 267,92*
€ 318,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,15*
€ 289,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 239,34*
€ 284,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,46*
€ 280,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,99*
€ 265,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.