| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-952803 Herst.-Nr.: 20070 EAN/GTIN: 4250912309180 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900060266, Schlauch- und Kabelbrücke Diese Schlauch- und Kabelbrücke eignet sich für Schläuche und Kabel bis zu einem Durchmesser von maximal 75 mm. , 2 Aufnahmekanäle je Durchmesser 75 mm , Zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind , Keine Befestigung nötig , Beliebig zu verbreitern, indem Teile einfach ineinander verhakt werden , Von beiden Seiten verwendbar , Auch für LKW-Verkehr geeignet , Mit reflektierender Folie , Material: PVC, geruchsneutrale und komplett durchgefärbte Ausführung , Gute Elastizität, auch bei niedrigen Temperaturen, Fabrikat: Dancop Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Maße LxBxH: | 830x680x90 mm | Gewicht: | 29,0 kg | Herstellerartikelnummer: | 20070 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Markenname: | dancop | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,22* | € 234,11* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,37* | € 234,14* | | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,99* | € 274,80* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,11* | € 280,15* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,93* | € 331,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|