| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5805175 Herst.-Nr.: 20070 EAN/GTIN: 4250912309180 |
| |
|
| | |
| Schlauch- und Kabelbrücke für Kabel bis 75 mm • Material: PVC, geruchsneutrale und komplett durchgefärbte Ausführung • Gute Elastizität, auch bei niedrigen Temperaturen • Mit reflektierender Folie • Geeignet für Schläuche und Kabel bis zum Durchmesser von maximal 75 mm • 2 Aufnahmekanäle je Durchmesser 75 mm • Keine Befestigung nötig • Beliebig zu verbreitern, indem Teile einfach ineinander verhakt werden • Von beiden Seiten verwendbar • Auch für Lkw-Verkehr geeignet Hinweis: Zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Markenname: | dancop | WGNr.: | 227 | Herstellerartikelnummer: | 20070 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Gewicht: | 29,0 kg | Maße L x B x H: | 830 x 680 x 90 mm | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,22* | € 234,11* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,37* | € 234,14* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,99* | € 274,80* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 233,11* | € 280,15* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,93* | € 331,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|