Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63187500 S2 41 ATLAS Sicherheitshalbschuh CL 20 ESD, S2, W10, Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
CL 20 ESD.jpg
CL 20 ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63187500 S2 41
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     87500-41
EAN/GTIN:
     4043692186696
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CL 20 ESD - S2 - W10 - Gr.41, SRC, Halbschuh, CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S2 Zehenschutzkappe: Stahlkappe Geschlecht: Herren ESD-Ausstattung: ja Farbe: weiß Größe: 41 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Obermaterial: CLEANLINE Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S2 Typ: Halbschuh Weite: 10
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
weiß
Geschlecht:
Herren
Größe:
41
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S2
Obermaterial:
CLEANLINE
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S2
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
Halbschuh
Weite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,72*
€ 77,78*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 63,45*
€ 78,50*
1
€ 4,90*
ab € 65,44*
€ 80,77*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,20*
€ 81,82*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 77,45*
€ 83,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 83,98*
€ 99,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,45*
€ 92,17
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 77,45* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 839,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-41
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92000-41
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99100-41
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
99000-41
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
92600-41
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
95900-41-42
ab € 5,63*
Zubehör
Atlas
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.