Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas Einlegesohle high Ergo-Med® red, 99200, ESD-geeignet, schwarz, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-507841
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     99200-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
atlas Einlegesohle high Ergo-Med® red, 99200, ESD-geeignet, schwarz, Größe 41

atlas Einlegesohle high Ergo-Med® red, 99200, zertifiziert für atlas-Sicherheitsschuhe gemäß EN ISO 20345, gemäß DGUV-Regel 112-191, orthopädisch zurichtbar, antistatisch und für ESD geeignet, Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten, hervorragende Dämpfung, aktive Bewegungsunterstützung, Farbe: rot/schwarz, Material: atmungsaktives und hautfreundliches Obermaterial, Größe: 41
Weitere Informationen:
Marke:
atlas
Größe:
41
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, esd-fußbett atlas 41, esd einlegesohle, esd-einlegesohle gr.41, Schuhsohle, Fußschutz, Zubehör Fußschutz, Sohle
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,65*
€ 10,53*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,52*
€ 11,92*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,43*
€ 12,04*
1
€ 5,90*
ab € 8,70*
€ 12,73*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 14,48*
€ 21,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,66*
€ 25,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,90*
€ 24,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,97*
€ 22,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,41*
€ 20,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,66*
€ 19,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,48*
€ 17,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
99200-39
ab € 8,45*
Sonstiges
Atlas
99200-40
ab € 8,50*
Sonstiges
Atlas
99200-42
ab € 8,46*
Sonstiges
Atlas
99200-43
ab € 8,45*
Sonstiges
Atlas
99200-44
ab € 8,48*
Sonstiges
Atlas
99200-45
ab € 8,43*
Sonstiges
Atlas
99200-46
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.