Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh CL 20 S2 ESD SRC DGUV W10 Gr. 41 weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh CL 20 S2 ESD SRC DGUV W10 Gr. 41 weiß
Atlas Sicherheitshalbschuh CL 20 S2 ESD SRC DGUV W10 Gr. 41 weiß
Atlas Sicherheitshalbschuh CL 20 S2 ESD SRC DGUV W10 Gr. 41 weiß
Atlas Sicherheitshalbschuh CL 20 S2 ESD SRC DGUV W10 Gr. 41 weiß
Atlas Sicherheitshalbschuh CL 20 S2 ESD SRC DGUV W10 Gr. 41 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p2407091
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692186696
EAN/GTIN:
     4043692186696
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh CL 20 S2 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend
  • MPU INNOFLEX System
  • Stahlkappe
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • auch in W12 (extrabreit) erhältlich
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

Sicherheitsschuhe S2
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
geschlossener Fersenbereich
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
antistatische Eigenschaften (A)
ideal für leichte Tätigkeiten im Außen- und Innenbereich
mind. 80 Min. kein Wasserdurchtritt
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
Clean & White
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
10
Internetfarbe:
weiß
Sicherheitsklasse:
S2
Größe:
41
Material:
Cleanline
Ausführung:
Halbschuh
Farbe:
weiß
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,60*
€ 78,24*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,36*
€ 78,25*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 63,60*
€ 78,91*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 65,58*
€ 81,13*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 77,44*
€ 83,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,13*
€ 96,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,62*
€ 92,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,79*
€ 86,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,17*
€ 83,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,58*
€ 78,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-41
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
92000-41
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-41
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
99000-41
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
92600-41
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
95900-41-42
ab € 5,88*
Zubehör
Atlas
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.