Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631717725139900D22 BLAKLADER Damen Service Softshell Winterhose Schwarz D22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
717725139900.jpg
717725139900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631717725139900D22
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     717725139900D22
EAN/GTIN:
     7330509788974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Damen Service Softshell Winterhose Technische Eigenschaften: Art: Softshell Winterhose Branche: Outdoor Farbe: schwarz Geschlecht: Damen Größe: D22 Typ: Hose
Weitere Informationen:
Art:
Softshell Winterhose
Branche:
Outdoor
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Damen
Größe:
D22
Typ:
Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 104,03*
€ 130,80*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 95,02*
€ 134,62*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 392,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
717725139900C32
ab € 95,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.