Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63170400 S3 41 ATLAS Sicherheitstiefel ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo, S3, W10, Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ANATOMIC BAU 822 XP.jpg
ANATOMIC BAU 822 XP.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63170400 S3 41
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     70400-41
EAN/GTIN:
     4043692076379
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo - S3 - W10 - Gr.41, SRC, Stiefel, Waterproof-Glattleder, Ice-Age Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, Überkappe, , Webpelzfütterung, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Schuhform: Stiefel ESD-Ausstattung: nein Typ: Stiefel Farbe: schwarz, royal blau Größe: 41 Größenbereich von-bis: 39-49 Innenausstattung / Futter: Webpelzfütterung Sohlenart / Laufsohle: ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie Norm: S3 Obermaterial: Waterproof-Glattleder Zehenschutzkappe: Stahlkappe Weite: 10 Schutzklasse/-kategorie: S3
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
nein
Farbe:
schwarz, royal blau
Größe:
41
Größenbereich von-bis:
39-49
Innenausstattung / Futter:
Webpelzfütterung
Norm:
S3
Obermaterial:
Waterproof-Glattleder
Schuhform:
Stiefel
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie
Typ:
Stiefel
Weite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,71*
€ 77,34*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 62,23*
€ 77,35*
1
€ 4,90*
ab € 65,42*
€ 81,08*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,22*
€ 82,03*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 77,56*
€ 84,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 84,65*
€ 100,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,56*
€ 92,30
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 77,56* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 846,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-41
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92000-41
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-41
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99000-41
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92600-41
ab € 6,40*
Zubehör
Atlas
95900-41-42
ab € 5,60*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.