Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631676319773399C46 BLAKLADER High Vis Winteroverall High Vis Gelb/Schwarz C46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
676319773399.jpg
676319773399.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631676319773399C46
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     676319773399C46
EAN/GTIN:
     7330509340066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschutz-Anzug
Warnschutz-Kombination
Warnschutz-Overall
Warnschutzanzug
Mit Steppfutter. Vorne mit Reißverschluss. Windschutzleiste und Kinnschutz. Fleecegefütterter Kragen. Brusttaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen. D-Ring in der Brusttasche. Belüftung unter den Ärmeln. Offene Seitentaschen. Bein- und Gesäßtaschen mit Balgfunktion und Patte. Per Klettband verstellbare Ärmelabschlüsse und gerippte Innenmanschetten. Bewegungsfalte auf dem Rücken. Gummizug in der Taille. Durch Klettband verstellbare Fußweite. Schneefang. Reißverschluss und Windschutzleiste mit Klettverschluss in der Seitennaht. Innentasche mit Reißverschluss und Handyfach. Knietaschen auf der Innenseite. Abnehmbare Kapuze. 50 mm breite Reflektoren. Zertifiziert nach EU-Norm EN 471 Klasse 3, Warnschutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit. Ausweistasche. EN 342 Schutzkleidung zum Schutz gegen Kälte. EN343: 3,1 Schutz gegen Regen.Technische Eigenschaften: Art: Winteroverall Branche: Outdoor Farbe: gelb/schwarz Geschlecht: Herren Größe: C46 Material: 100% Polyester Materialgewicht: 200g/m² Norm: EN 343 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3.3 Typ: Overall Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Winteroverall
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
C46
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
200g/m²
Norm:
EN 343
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3.3
Typ:
Overall
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,88*
€ 304,41*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,99*
€ 309,03*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,41*
€ 362,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,24*
€ 354,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,05*
€ 329,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,81*
€ 318,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,88*
€ 299,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.