Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631676319773396D96 BLAKLADER High Vis Winteroverall High Vis Gelb/Mittelgrau D96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
631676319773396D96 BLAKLADER High Vis Winteroverall High Vis Gelb/Mittelgrau D96
Artikel-Nr.:
     8670-631676319773396D96
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     676319773396D96
EAN/GTIN:
     7330509675533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschutz-Anzug
Warnschutz-Kombination
Warnschutz-Overall
Warnschutzanzug
Mit Steppfutter. Vorne mit Reißverschluss. Windschutzleiste und Kinnschutz. Fleecegefütterter Kragen. Brusttaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen. D-Ring in der Brusttasche. Belüftung unter den Ärmeln. Offene Seitentaschen. Bein- und Gesäßtaschen mit Balgfunktion und Patte. Per Klettband verstellbare Ärmelabschlüsse und gerippte Innenmanschetten. Bewegungsfalte auf dem Rücken. Gummizug in der Taille. Durch Klettband verstellbare Fußweite. Schneefang. Reißverschluss und Windschutzleiste mit Klettverschluss in der Seitennaht. Innentasche mit Reißverschluss und Handyfach. Knietaschen auf der Innenseite. Abnehmbare Kapuze. 50 mm breite Reflektoren. Zertifiziert nach EU-Norm EN 471 Klasse 3, Warnschutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit. Ausweistasche. EN 342 Schutzkleidung zum Schutz gegen Kälte. EN343: 3,1 Schutz gegen Regen.Technische Eigenschaften: Art: Winteroverall Branche: Outdoor Farbe: gelb/mittelgrau Geschlecht: Herren Größe: D96 Material: 100% Polyester Materialgewicht: 200g/m² Norm: EN 343 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3.3 Typ: Overall Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Winteroverall
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb/mittelgrau
Geschlecht:
Herren
Größe:
D96
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
200g/m²
Norm:
EN 343
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3.3
Typ:
Overall
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,56*
€ 255,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,57*
€ 251,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,11*
€ 236,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,86*
€ 223,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,03*
€ 204,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.