Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631672019778933LS BLAKLADER High Vis Winter Overall Marineblau/Gelb LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
672019778933.jpg
672019778933.jpg
blakläder Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631672019778933LS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     672019778933LS
EAN/GTIN:
     7330509871102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz
Ein wind- und wasserdichter Winteroverall, Klasse 1 High Vis, mit versiegelten Nähten und wattiertem Futter für die nötige Wärme bei niedrigen Temperaturen. Der Overall hat Stretch am Rücken, um eine bessere Flexibilität zu gewährleisten und einen Faltenbalg im Rücken für mehr Bewegungsfreiheit. Die Kapuze ist abnehmbar und für Helme und Ohrenschützer geeignet. Der Overall besitzt innenliegende Kniepolstertaschen, einen seitlichen Zwei-Wege-Reißverschluss bis zum Bund und einen Hammerhalter an der Taille auf beiden Seiten. Abnehmbare Nageltaschen 2170 können hinzugefügt werden, separat erhältlich.Technische Eigenschaften: Material: 100% Polyester Materialgewicht: 200g/m²
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
200g/m²
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,17*
€ 379,31*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,33*
€ 385,07*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,31*
€ 451,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,27*
€ 390,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 320,58*
€ 381,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,70*
€ 349,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,92*
€ 342,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,17*
€ 319,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
672019778933XSS
ab € 269,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.