Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63152113 S3 45 ATLAS Sicherheitstiefel ERGO-MED 846 XP Thermo ESD, S3, W13, Gr.45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ERGO-MED AB 846 XP.jpg
ERGO-MED AB 846 XP.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63152113 S3 45
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     52113-45
EAN/GTIN:
     4043692204970
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W13 - Gr.45, SRC, Stiefel, Waterproof-Glattleder, Outdoor Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, Überkappe, , Webpelzfütterung, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Schuhform: Stiefel ESD-Ausstattung: ja Typ: Stiefel Farbe: schwarz, royal blau Größe: 45 Größenbereich von-bis: 36-50 Innenausstattung / Futter: Webpelzfütterung Sohlenart / Laufsohle: Outdoor Sohlentechnologie Norm: S3 Obermaterial: Waterproof-Glattleder Zehenschutzkappe: Stahlkappe Weite: 13 Schutzklasse/-kategorie: S3
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz, royal blau
Größe:
45
Größenbereich von-bis:
36-50
Innenausstattung / Futter:
Webpelzfütterung
Norm:
S3
Obermaterial:
Waterproof-Glattleder
Schuhform:
Stiefel
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
Outdoor Sohlentechnologie
Typ:
Stiefel
Weite:
13
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel atlas s3 gr. 45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, 52113 S3 45, 52113-45, 63152113 S3 45
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 71,71*
€ 87,13*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 74,70*
€ 89,36*
1
€ 4,90*
ab € 76,35*
€ 93,59*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,24*
€ 93,90*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 90,40*
€ 98,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 98,20*
€ 116,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,40*
€ 107,58
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 90,40* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 982,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.