Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W13 - Gr.45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W13 - Gr.45
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W13 - Gr.45
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W13 - Gr.45
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W13 - Gr.45
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W13 - Gr.45
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W13 - Gr.45
Artikel-Nr.:
     5417B-p1022657
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692204970
EAN/GTIN:
     4043692204970
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3

  • SRC
  • Stiefel
  • Waterproof-Glattleder
  • Outdoor Sohlentechnologie
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Stahlkappe
  • Überkappe
  • Webpelzfütterung
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191


Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
45
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
ja
Weite:
13
Internetfarbe:
schwarz
Ausführung:
Winterstiefel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 71,32*
€ 87,74*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 75,84*
€ 90,93*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 76,78*
€ 94,19*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 73,88*
€ 94,44*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 90,35*
€ 97,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,19*
€ 112,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,81*
€ 108,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,05*
€ 101,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,73*
€ 97,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,78*
€ 91,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.