Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63152100 S3 47 ATLAS Sicherheitstiefel ERGO-MED 846 XP Thermo ESD, S3, W10, Gr.47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ERGO-MED AB 846 XP.jpg
ERGO-MED AB 846 XP.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63152100 S3 47
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     52100-47
EAN/GTIN:
     4043692198095
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W10 - Gr.47, SRC, Stiefel, Waterproof-Glattleder, Outdoor Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, Überkappe, , Webpelzfütterung, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Schuhform: Stiefel ESD-Ausstattung: ja Typ: Stiefel Farbe: schwarz, royal blau Größe: 47 Größenbereich von-bis: 36-50 Innenausstattung / Futter: Webpelzfütterung Sohlenart / Laufsohle: Outdoor Sohlentechnologie Norm: S3 Obermaterial: Waterproof-Glattleder Zehenschutzkappe: Stahlkappe Weite: 10 Schutzklasse/-kategorie: S3
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz, royal blau
Größe:
47
Größenbereich von-bis:
36-50
Innenausstattung / Futter:
Webpelzfütterung
Norm:
S3
Obermaterial:
Waterproof-Glattleder
Schuhform:
Stiefel
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
Outdoor Sohlentechnologie
Typ:
Stiefel
Weite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s3 atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 52100-47, 52100 S3 47, 63152100 S3 47
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 70,39*
€ 85,07*
1
€ 4,90*
ab € 70,53*
€ 87,01*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 69,42*
€ 87,38*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,69*
€ 87,43*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 90,81*
€ 101,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 101,07*
€ 120,27
pro Paar
ab 11 Paar
€ 98,03*
€ 116,66
pro Paar
ab 14 Paar
€ 96,56*
€ 114,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,81*
€ 108,06
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 90,81* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 1.010,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.