Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W10 - Gr.47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W10 - Gr.47
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W10 - Gr.47
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W10 - Gr.47
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W10 - Gr.47
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W10 - Gr.47
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W10 - Gr.47
Artikel-Nr.:
     5417B-p1022644
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692198095
EAN/GTIN:
     4043692198095
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3

  • SRC
  • Stiefel
  • Waterproof-Glattleder
  • Outdoor Sohlentechnologie
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Stahlkappe
  • Überkappe
  • Webpelzfütterung
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191


Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
47
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
ja
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Ausführung:
Winterstiefel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 67,20*
€ 84,51*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,51*
€ 85,68*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,42*
€ 86,06*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 70,65*
€ 88,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,60*
€ 91,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,45*
€ 105,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,36*
€ 100,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,66*
€ 93,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,08*
€ 91,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,65*
€ 84,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.