| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-63152094-00-42 Herst.-Nr.: 52094-00-42 EAN/GTIN: 4018949594425 |
| |
|
| | |
| S3 Sicherheitshochschuh aus gefettetem Nubukleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, atmungsaktives Futter, selbstrückstellende Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle, Kevlar®-NähteTechnische Eigenschaften: EN Gruppe: EN 20345 Größe: 42 Innenausstattung / Futter: atmungsaktives Futter Farbe: braun/ schwarz/ rot Sohlenart / Laufsohle: 2-Schichten PU-Laufsohle, ActiveGrip®Technologie Weite: 11 Obermaterial: Nubukleder Lasche: Textil Schuhform: Stiefel knöchelhoch Verschlusselement/Schnürung: Schnürschuh Zehenschutzkappe: Kunststoff Zwischensohle: Stahl, durchtrittshemmend Eigenschaften Sohle: rutschsicher Größenbereich von-bis: 36-48 Schutzklasse/-kategorie: S3 Norm: EN 20345 Weitere Informationen: | | Eigenschaften Sohle: | rutschsicher | EN Gruppe: | EN 20345 | Farbe: | braun/ schwarz/ rot | Größe: | 42 | Größenbereich von-bis: | 36-48 | Innenausstattung / Futter: | atmungsaktives Futter | Lasche: | Textil | Norm: | EN 20345 | Obermaterial: | Nubukleder | Schuhform: | Stiefel knöchelhoch | Schutzklasse/-kategorie: | S3 | Sohlenart / Laufsohle: | 2-Schichten PU-Laufsohle, ActiveGrip®Technologie | Verschlusselement/Schnürung: | Schnürschuh | Weite: | 11 | Zehenschutzkappe: | Kunststoff | Zwischensohle: | Stahl, durchtrittshemmend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, arbeitsschutzstiefel größe 42, 52094-00-42, 63152094-00-42 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 55,53* | € 67,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 55,66* | € 67,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 55,87* | € 67,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 56,81* | € 68,19* | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 63,12* | € 80,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar | Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 404,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|