Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Sherpa Gr.42 braun/rot S3 EN20345 Leder REMISBERG


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000372482
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     52094-00-42
EAN/GTIN:
     4018949594425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 · mit Überkappe · mit Kunststoffkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle · Obermaterial: gefettetes Nubukleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip®-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
braun/rot
Größe:
42
Schutzklasse:
S3
Marke:
REMISBERG
PSA-Kategorie:
II
Schuhweite:
11
Material:
Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, arbeitsschutzstiefel größe 42, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
11
1
€ 5,99*
ab € 55,53*
€ 67,59*
2 Tage
10
1
€ 8,50*
ab € 55,66*
€ 67,65*
2 Tage
16
1
€ 5,45*
ab € 55,87*
€ 67,82*
2 Tage
11
1
€ 5,59*
ab € 56,81*
€ 68,19*
26 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 62,29*
€ 69,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,59*
€ 80,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,62*
€ 78,09
pro Paar
ab 3 Paar
€ 65,61*
€ 78,08
pro Paar
ab 4 Paar
€ 65,60*
€ 78,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,43*
€ 73,10
pro Paar
ab 6 Paar
€ 61,41*
€ 73,08
pro Paar
ab 7 Paar
€ 61,40*
€ 73,07
pro Paar
ab 8 Paar
€ 61,39*
€ 73,05
pro Paar
ab 9 Paar
€ 61,38*
€ 73,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,88*
€ 72,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,53*
€ 66,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hase Safety Group
52094-00-39
ab € 55,59*
Ähnlich
Hase Safety Group
52094-00-40
ab € 55,67*
Ähnlich
Hase Safety Group
52094-00-41
ab € 55,52*
Ähnlich
Hase Safety Group
52094-00-43
ab € 55,88*
Ähnlich
Hase Safety Group
52094-00-44
ab € 55,47*
Ähnlich
Hase Safety Group
52094-00-45
ab € 55,68*
Ähnlich
Hase Safety Group
52094-00-46
ab € 55,57*
Ähnlich
Hase Safety Group
52094-00-47
ab € 55,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.