Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63150130-933-1418-4XL MASCOT Murton Polo-Shirt, High Vis orange/anthrazit, Gr.4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50130-933-1418_P01_400px.jpg
50130-933-1418_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63150130-933-1418-4XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50130-933-14184XL
EAN/GTIN:
     5711074319831
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Fluoreszierend und mit schrägverlaufenden Reflexen. Zweifarbig. Moderne Passform. Angenehme Baumwollinnenseite und strapazierfähigesPolyester an der Außenseite. Reflexe sind elastisch. Rippenbündchen am Kragen. Reißverschluss am Hals. Netzventilation unter den Ärmeln. Hi-Vis Gruppe C. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 2. Zertifiziert nach EN 13758-2 UPF 40+. Das Produkt ist zertifiziert,dass dieses mit einem Logo von 0,0900 m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo aufder Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.Technische Eigenschaften: Größe: 4XL Farbe: hi-vis orange/dunkelanthrazit Geschlecht: Herren; Damen Material: 50% Polyester/50% Baumwolle Branche: Arbeitskleidung Typ: Warnschutz Polo-shirt Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
hi-vis orange/dunkelanthrazit
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
4XL
Material:
50% Polyester/50% Baumwolle
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Warnschutz Polo-shirt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 71,85*
€ 92,34*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 78,09*
€ 92,51*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,28*
€ 92,90*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 74,57*
€ 93,16*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 85,94*
€ 107,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 462,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.