Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50130-933-1418/4XL, 501309331418, Polo-shirt Murton, Größe 4XL, hi-vis orange/du


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1705315
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50130-933-1418-4XL
EAN/GTIN:
     5711074319831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

50130-933-1418/4XL, 501309331418, Polo-shirt Murton, Größe 4XL, hi-vis orange/dunkelanthrazit Safe Supreme, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
623 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Bruttogewicht:
623 g
Produkteigenschaften:
Premium, Reißverschluss, Moderne Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 78,38*
€ 91,25*
1
€ 4,90*
ab € 73,62*
€ 95,14*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,23*
€ 95,53*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 76,15*
€ 95,96*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 86,61*
€ 107,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.