Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63150127-933-14010-S MASCOT Sandwell T-Shirt, High Vis orange/schwarzblau Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50127-933-14010_P01_400px.jpg
50127-933-14010_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63150127-933-14010-S
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50127-933-14010S
EAN/GTIN:
     5711074317493
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Fluoreszierend und mit schrägverlaufenden Reflexen. Zweifarbig. Moderne Passform. Angenehme Baumwollinnenseite und strapazierfähigesPolyester an der Außenseite. Reflexe sind elastisch. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband. Netzventilation unter den Ärmeln. Hi-Vis Gruppe C. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 2. Zertifiziert nach EN 13758-2 UPF 40+. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,1000 m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. DasLogo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.Technische Eigenschaften: Größe: S Farbe: hi-vis orange/schwarzblau Geschlecht: Herren; Damen Material: 50% Polyester/50% Baumwolle Branche: Arbeitskleidung Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Warnschutz T-shirt
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
hi-vis orange/schwarzblau
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
S
Material:
50% Polyester/50% Baumwolle
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Warnschutz T-shirt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 52,44*
€ 66,87*
1
€ 4,90*
ab € 50,89*
€ 66,89*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 53,69*
€ 68,77*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 54,05*
€ 69,00*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,29*
€ 69,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 345,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.