Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Warnschutz T-Shirt SANDWELL SAFE SUPREME 50127 Gr. S warnorange/schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Warnschutz T-Shirt SANDWELL SAFE SUPREME 50127 Gr. S warnorange/schwarzblau
Mascot Warnschutz T-Shirt SANDWELL SAFE SUPREME 50127 Gr. S warnorange/schwarzblau
Mascot Warnschutz T-Shirt SANDWELL SAFE SUPREME 50127 Gr. S warnorange/schwarzblau
Mascot Warnschutz T-Shirt SANDWELL SAFE SUPREME 50127 Gr. S warnorange/schwarzblau
Mascot Warnschutz T-Shirt SANDWELL SAFE SUPREME 50127 Gr. S warnorange/schwarzblau
Mascot Warnschutz T-Shirt SANDWELL SAFE SUPREME 50127 Gr. S warnorange/schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1210501
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50127-933-14010-S
EAN/GTIN:
     5711074317493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Mascot Warnschutz T-Shirt SANDWELL SAFE SUPREME 50127

Ausführung:
  • Bei diesem Gewebe liegt Polyester auf der Außenseite für mehr Strapazierfähigkeit sowie Farbechtheit und Baumwolle auf der Innenseite für mehr Komfort.
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Ventilationsöffnungen unter den Armen.
  • Mehr Bewegungsfreiheit durch elastische Reflexe.
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester, 170 g/m²
Strick Meterware. Kann max. 5% einlaufen.
Weitere Informationen:
Farbcode:
14010
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
Mascot
Größe:
S
Material:
50% Polyester / 50% Baumwolle
Gewicht:
170 g/m²
Form:
kurzarm
High-Vis Gruppe:
C
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Grundpreis:
Nein
Breite:
4 m
Länge:
8 m
Farbe:
warnorange/schwarzblau
Ausführung:
Warnschutzoberteil
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 51,61*
€ 68,27*
8 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 53,58*
€ 68,73*
31 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,63*
€ 68,90*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 54,16*
€ 69,40*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 54,12*
€ 69,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.